Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP06-MINIUSBL6 USB-Ladegerät 7.5 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl Ausgänge: 1 x Mini-USB Stabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527544-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP06-MINIUSBL6
EAN/GTIN:
     4024559360039
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HN Power HNP06-MINIUSBL6 HNP06-MINIUSBL6 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500 mA 1 x Mini-USB Stabilisiert

USB-Ladegerät HNP06-MINIUSBL6

Ausgang Mini-USB
Ausgangsstrom (max.) 1500 mA
Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x
Einsatzort Steckdose

Kompaktes USB-Ladegerät zum Betrieb von USB-versorgten Endgeräten wie z.B. Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.

Ausstattung:
Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Minimalster Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1500 mA · Ausgangsstrom max. je Kanal: 1500 mA · Ausgänge: Mini-USB · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 90 - 264 V/AC · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.50 m · Leistung: 7.5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Typ: HNP06-MINIUSBL6 · Weitere technische Daten: Leerlaufverlust: <0.075 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 27 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (Anzahl x Strom):
1 x 1500 mA
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
HN Power
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker
Farbe:
schwarz
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
HNP06-MINIUSBL6
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1500 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
Mini-USB
Ausgangsstrom max. je Kanal:
1500 mA
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
7.5 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Kabellänge (Details):
1.50 m
Netzteiltyp:
getaktet
Typ:
HNP06-MINIUSBL6
Eingangsspannungs-Bereich:
90 - 264 V/AC
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 12,85*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 12,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 15,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.