| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910158230 Herst.-Nr.: HNP06-MINIUSBL6 EAN/GTIN: 4024559360039 |
| |
|
| | |
| HN Power HNP06-MINIUSBL6 HNP06-MINIUSBL6 USB-Ladegerät Steckdose Ausgangsstrom (max.) 1500mA 1 x Mini-USB Stabilisiert Ausgang Mini-USB Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x Einsatzort Steckdose Kompaktes USB-Ladegerät zum Betrieb von USB-versorgten Endgeräten wie z.B. Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation. Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Minimalster Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, hn power steckernetzteil, steckernetzgerät, steckernetzteil 7,5w, HN, Power, HNP06-MINIUSBL6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,75* | € 11,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 11,20* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,43* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|