Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19036 Keilkissen Passend für (Auto-Marke): Universal 35cm x 38cm x 8.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S528792
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19036
EAN/GTIN:
     4007928190369
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil
Fördert gesundes, entspanntes Sitzen, sorgt für eine bessere Sitzhaltung.
Features:
Universal passend
Mit Reißverschluss
Bezug bei 30°C waschbar
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
0.20 kg
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Keilkissen
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, keil sitzkissen, HP Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.