Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks Telefonhörer Anschlusskabel [1x RJ10-Stecker 4p4c - 1x RJ10-Stecker 4p4c] vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S485082
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70132
EAN/GTIN:
     4017538985965
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Spiralleitung
Telefonhörer

Features:
Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel
Haube: vergossen
Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30
Adern Material: Kupfergemisch CCA
Stecker Material: FeNi
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Stecker: transparent
Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
2 m
Kabel-Form:
Spiralkabel
Kabel-Anwendung:
Telefonhörer
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ10
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
30
Innenleiter-Material:
CCA
Anschluss A:
RJ10-Stecker 4p4c
Anschluss B:
RJ10-Stecker 4p4c
Produkt-Art:
Telefonhörer Anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,18*
3 Tage
832
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 1,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,90*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,97*
€ 3,50*
ab € 25,91*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.