Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S-Telefonhörer Spiralkabel-Kabel 2x 4P4C, weiß, 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4590-BS70132
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS70132
EAN/GTIN:
     4017538985965
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Spiralkabel
Spiralleitung
Telefonhörer
shiverpeaks®-BASIC-S-Telefonhörer Spiralkabel-Kabel 2x 4P4C, weiß, 2,0m

· Anschlüsse: RJ10 Stecker - RJ10 Stecker, Spiralkabel
· Haube: vergossen
· Kabelaufbau: 7x0,10 mm AWG30
· Adern Material: Kupfergemisch CCA
· Stecker Material: FeNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, hörerkabel weiß 2m, telefonhörer, spiralkabel weiß, Telefonhörer-Spiralkabel, 4P4C, RJ10 Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
832
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 1,19*
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,91*
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,97*
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.