Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S428261 Herst.-Nr.: RBP217 EAN/GTIN: 0085854224710 |
| |
|
| | |
| case LOGIC Rucksack RBP217 schwarz Sind Sie seit längerem auf der Suche nach einem legeren und doch professionell wirkenden Rucksack, der bequem in das Gepäckfach eines Flugzeugs oder neben Sie ins Taxi passt und auch für einen Sightseeing-Tag nicht zu schwer ist? Hier ist die perfekte Lösung! Der Rucksack besticht durch großzügige Aufbewahrungsfächer, separate Einzelfächer für Kleinzubehör und spezielle Funktionen für den Transport von Elektronik sowie durch ein schlichtes Ton-in-Ton-Design. Features: Perfekt für den Transport Ihres Laptops, Tablets oder kleinerer Elektrogeräte Geräumige Tasche mit Multi-Komfortfunktionen Weitere Informationen: | | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 236 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 371 mm | Passend für: | 43,9 cm (17,3") | Innenmaß Tiefe: | 30 cm | Innenmaß Höhe: | 4.6 cm | Innenmaß Breite: | 41.6 cm | Gewicht: | 930 g | Ausführung: | Rucksack | Material: | Nylon® | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Notebook Rucksack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 60,12* | € 77,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,30* | € 82,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,31* | € 82,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 71,94* | € 92,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|