Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI Anschlusskabel DVI-D 24+1pol. Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 2.00m Schwarz AK-3201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S382781
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320108-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298281
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Features:
Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
2560 x 1600 Pixel
Anschlüsse:
DVI-D 24+1pol. Stecker + DVI-D 24+1pol. Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol.
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor + Computer + Notebook
Besonderheiten:
Rund + doppelt geschirmt
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DVI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 2m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, 04016032298281, Digitus, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 2,62*
€ 3,82*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,92*
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,29*
€ 4,50*
ab € 3,66*
€ 5,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.