Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 24 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE, 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S372851
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103194
EAN/GTIN:
     4021064031942
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Frequenzen:
Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Gewinn:
@698-960MHz - 6dBi
@1710-2170MHz - 9dBi
@2396-2700MHz - 6dBi
Features:
2x2 MIMO Rundstrahlantenne für 2G, 3G und 4G-Netze (Volle Kompatibilität: LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE)
Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse, erlauben den Betrieb sowohl im MIMO als auch Diversity-Mode
Das robuste, wetterfeste und UV-beständige Gehäuse ist für eine Wand- und Mastmontage optimiert (Entsprechende Halterungen sind im Lieferumfang enthalten)
Ein 5 Meter langes, doppelt geschirmtes (low loss) Twin-Kabel, mit hochwertigen Verbindungssteckern, erlaubt eine einfache Montage und Kabelführung
Hinweise:
Kompatible LTE Router:
• Telekom Speedport LTE, Speedport LTE II
• Telekom Speedbox LTE, SpeedBox LTE II, SpeedBox LTE III
• Telekom Speedport Hybrid
• Vodafone Easybox 904 LTE
• Vodafone B1000, B2000, B3000
• Vodafone LTE-Modem
• Vodafone LTE-Turbobox LG FM300
• O2 LTE Router
• FritzBox LTE- Router (ausgenommen FritzBox LTE 6842)
• D-Link DWR-921
• Huawei B390, B593, B890
• Huawei E5186
• Teltonika RUT550, RUT950
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Farbe:
weiß
Länge:
94 mm
Breite:
180 mm
Anschluss:
SMA Stecker (m)
max. Signalgewinn:
9 dB
Netz-Eignung:
GSM + UMTS + LTE + 5G
Kabellänge (Details):
2x 5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
MIMO
Antennen-Typ:
Wand-/Mastantenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + UMTS + LTE + 5G
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, rundstrahlantenne 6dbi, lte antenne, Wittenberg Antennen, WB 24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,26*
€ 169,33*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 169,35*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 278,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.