Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 23 LTE, UMTS, GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S372811
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103193
EAN/GTIN:
     4021064031935
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Holen Sie jetzt die volle Leistung aus ihrem LTE-Vertrag!
DieGSM, UMTS und LTE MIMO Antenne ermöglicht einen stabilen GSM, UMTS und vor allem LTE-Empfang mit großen Datenraten auch an Orten, an denen LTE-Router oder Sticks an ihre Grenzen stoßen.
Im Gehäuse sind zwei Antennen integriert, die die in LTE angewandte MIMO-Technik unterstützen und die Down- und Uploadraten erhöhen.

Frequenzen
Element1: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Element2: 698-960MHz, 1710-2700MHz

Gewinn
698-960MHz - 2dBi
1710-2170MHz - 5dBi
2396-2700MHz - 4dBi
Features:
LTE MIMO Antenne zur Wand oder Mastbefestigung
Verwenbar in allen LTE Netzen
Schnellstmögliche Internetverbindung
Produktiv durch höchstmögliche Datenrate
Kinderleichte Installation
2x2 MIMO Antenne für 2G (GSM), 3G (UMTS/ HSPA) und 4G-Netze (LTE)
Volle Kompatibilität: LTE, UMTS, HSDPA, GPRS, EDGE
Zwei getrennte Breitbandelemente in einem einzigen Gehäuse, erlauben den Betrieb sowohl im MIMO als auch Diversity-Mode
Für optimalen Betrieb wird keine direkte Sichtverbindung zum Sendemast Ihres Providers benötigt
Das robuste, wetterfeste und UV-beständige Gehäuse ist für eine Wand- und Mastmontage optimiert.
Entsprechende Halterungen sind im Lieferumfang enthalten
Ein 5 Meter langes, doppelt geschirmtes (low loss) Twin-Kabel, mit hochwertigen Verbindungssteckern,
erlaubt eine einfache Montage und Kabelführung.
Lieferumfang:
WB23 Universal Antenne + Montagehalterungen für Mast- und Wand-Montage + Twin Kabel (2x5m)
Hinweise:
Kompatibel mit allen Routern die mit einem SMA Anschluss ausgestattet sind.
Kompatible LTE Router sind u.a.:
• Telekom Speedport LTE, Speedport LTE II
• Telekom Speedbox LTE, SpeedBox LTE II, SpeedBox LTE III
• Telekom Speedport Hybrid
• Vodafone Easybox 904 LTE
• Vodafone B1000, B2000, B3000
• Vodafone LTE-Modem
• Vodafone LTE-Turbobox LG FM300
• O2 LTE Router
FritzBox LTE- Router (ausgenommen FritzBox LTE 6842)
• D-Link DWR-921
• Huawei B390, B593, B890
• Huawei E5186
• Teltonika RUT550, RUT950
• etc...
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Höhe:
186 mm
Farbe:
weiß
Breite:
155 mm
Anschluss:
SMA Stecker (m)
max. Signalgewinn:
5 dB
Netz-Eignung:
LTE + UMTS + GSM
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
UMTS-Frequenz:
900 + 2100 MHz
Kabellänge (Details):
2x 5 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
MIMO
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne, Wittenberg Antennen, WB 23
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 106,19*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 106,20*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 183,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.