Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S340942 Herst.-Nr.: 21.99.0864 EAN/GTIN: 7630049612365 |
| |
|
| | |
| Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm. Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen: 25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach. 21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m. 26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP. 21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m. 26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.30 m | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, value sftp patchkabel kat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Value, ethernetkabel, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 0,54* | € 0,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,48* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,12* | € 3,48* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,19* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|