Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5562 New NeXXt Style 55620094 Heftgerät Satin Schwarz Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319841
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55620094
EAN/GTIN:
     4002432107421
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Auffallendes Metallheftgerät für den täglichen Gebrauch. Modernes, gebürstetes Oberflächendesign. Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology.
Features:
Maße: 4 x 5,8 x 14,5 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6
Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln
Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität: 100 x 24/6, 140 x 26/6
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
58 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
300 g
Produkttypenbezeichnung:
NeXXt Style
Ladekapazität:
100 x 24/6, 140 x 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest + lösbar + nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65 mm
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24;6
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Satin Schwarz
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 21,89*
2 Tage
62
1
€ 2,90*
ab € 15,44*
€ 21,90*
5 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 15,35*
€ 21,91*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 15,59*
€ 22,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,41*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,34*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.