Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät Nexxt Style Metall 30 Blatt satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroheftgerät Nexxt Style Metall 30 Blatt satin schwarz
Büroheftgerät Nexxt Style Metall 30 Blatt satin schwarz
Büroheftgerät Nexxt Style Metall 30 Blatt satin schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55620094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55620094
EAN/GTIN:
     4002432107421
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Büroheftgerät NeXXt Style, mit Oberlademechanik
  • für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion
  • mit Drehamboss und integriertem Entklammerer
  • mit gebürsteter Metall-Oberfläche und Silber als Kontrastfarbe
  • mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften
  • inklusive 200 Heftklammern 24/6
  • Heftleistung: 3 mm/30 Blatt
  • Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 65 mm
  • Material: Metall mit Kunststoff
  • GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Oberlademechanik
Einlegetiefe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
satin schwarz
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Leitz
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 21,86*
2 Tage
66
1
€ 2,90*
ab € 15,33*
€ 21,87*
Lager 467
22
1
€ 5,87*
ab € 15,37*
€ 21,88*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 15,53*
€ 22,07*
1
€ 4,00*
ab € 15,72*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.