Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrettmappe 2339690 Schwarz (B x H) 235mm x 325mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312701
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339690
EAN/GTIN:
     4002390036580
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Mit Transparente Folie als Durchschreibeschutz. Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten. Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht. Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Features:
Maße: 23,5 x 32,5 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Stärke: 13 mm
Anordnung der Lage (Klemme): oben
max. Klemmdicke: 8 mm
Werkstoff: Karton, Folienüberzug
Material der Klemme: Metall
Hinweise:
Maul Klemmbrettmappe 2339690 Schwarz (B x H) 235 mm x 325 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
235 mm
Stärke:
13 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Hellsilber
max. Klemmdicke:
8 mm
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Material:
Karton + Folie
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klemmbrettmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,19*
9 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 5,52*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 5,31167*
€ 7,19917*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.