Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2339690 Herst.-Nr.: 2339690 EAN/GTIN: 4002390036580 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibmappe Folie, Durchschreibschutz
- Werkstoff: Karton mit Folienüberzug
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel
- A4-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen
- Größe (B x H): 235 x 325 mm
- Stärke: 13 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.313 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 325 mm | Marke: | Maul | Material: | Karton kaschiert | Tiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, blockmappe maul, blockmappe, 23396, Schreibbrett Schreibunterlage Schreibunterlage Blockmappe Kassenblockhülle Klemmbrettmappe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,14* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 4,09* | € 5,46* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 5,34167* | € 7,17917* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,81* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|