Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibmappe, DIN A4, Durchschreibschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schreibmappe, DIN A4, Durchschreibschutz, schwarz
MAUL Schreibmappe, DIN A4, Durchschreibschutz, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-27135E-12
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339690
EAN/GTIN:
     4002390036580
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
- Platte aus Karton mit Folienüberzug
- Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel
- Flache, vernickelte Bügelklemme
- Mit Stiftschlaufe (Durchm. ca. 9 mm)
- Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,8 cm
- Größe 32,5 x 23,8 x 1,2 cm
- Format: DIN A4Format: DIN A4
Farbe: schwarz
Material: Karton / Folie
Mit Aufhängose: Ja
Mit Innentasche: Ja


Herstellerangaben gemäß GPSR: Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad König, Deutschland, contact@maul.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, klemmbrett a4 kunststoff, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Klemm-Mappen, Klemmbretter, Konferenzbedarf, Konferenzmappen, Schreibmappen, Seminarmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,84*
€ 6,39*
Lager 388
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 5,32167*
€ 7,36917*
1
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,92*
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,60*
4 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,36917*
€ 8,76931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21917*
€ 8,59081
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,08167*
€ 8,42719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64167*
€ 7,90359
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32167*
€ 6,33279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,43004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.