Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2339690 Herst.-Nr.: 2339690 EAN/GTIN: 4002390036580 |
| |
|
| | |
| - Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz
- So geht´s: Folie herunterklappen, Block einlegen, Folie hinter die erste Seite legen - Schrift drückt nicht durch
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug
- Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,27 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen | Breite: | 235 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 334,5 | Werkstoff: | Karton mit Folienüberzug | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | und Durchschreibschutz | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe mit Folienüberzug | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, maul blockmappe a4 schwarz, blockmappe a4, blockmappe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,22* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 4,08* | € 5,55* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,50* | ab € 5,33167* | € 7,32917* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,83* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|