Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S311841 Herst.-Nr.: PS6BF EAN/GTIN: 5410091268374 |
| | |
|
| | |
| Klebt mehr Papier mit einem Klebestift: mehr als doppelt so ergiebig wie Hauptwettbewerber. Auswaschbar bei 20°C. Nachhaltig und umweltschonend mit 90 % an naturbasierten Rohstoffen (inkl. Wasser). Kinderleicht anzuwenden durch festere Klebemasse, weniger Klumpen, reduzierter Abrieb und einfacheres Gleiten. Sehr lange haltbar aufgrund des luftdichten Verschlusses. Klebt sauber, schnell und einfach. Die zu verklebenden Teile lassen sich zum exakten Ausrichten kurzfristig verschieben. Ideal für Bastelarbeiten. Ohne PVC. Features: Für Papier, Karton, Stoff, Filz, Fotos, Pappe und Etiketten Auswaschbar Ohne Lösungsmittel Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 22 g | Produkt-Art: | Klebestift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Pritt, Original, kleber, klebstoff |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,23* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,22* | € 8,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,82* | € 9,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,68* | € 9,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,32* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|