Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA327626 Herst.-Nr.: PS6BF EAN/GTIN: 5410091268374 |
| | |
|
| | |
| - klebt ohne Lösungsmittel Papier, Pappe, Fotos und Etiketten einfach, sauber und schnell
- trocknet transparent auf, ist mit Wasser auswaschbar und völlig ungiftig
- Klebemasse zu 90% aus nachwachsenden Rohstoffen!
- Hülse aus 70% recyceltem Plastik!
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 132 g | konfliktmaterialfrei: | ja | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Pritt | Packungsinhalt: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Prittstift, Stift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,04334* | € 1,59334* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,14334* | € 1,79* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,22* | € 2,03* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,38167* | € 2,10167* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,75* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|