Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DK-1743-VH-D Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.57mm Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S275301
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1743-VH-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Farbe:
orange
Breite:
390 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
DK-1743-VH-D
Frequenz (max.):
1200 MHz
Abgepackt:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.20 mm
Besonderheiten:
Duplex + Geflechtschirm + Einzelschirm + Halogenfrei + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
23
Kabeltyp:
LSZH
Isolationsmaterial:
Polyurethan (PE)
Querschnitt:
4 x 2 x 0.57 mm
Querschnitt (je Ader):
0.57 mm
Anzahl Adern:
8 x
Normen:
LSZH-1
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.