Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker, Mini DisplayPort Stecker 100.00m Schwarz 38486 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S237772
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38486
EAN/GTIN:
     4002888384865
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel lindy 1.4
displayport kabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
100.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Frequenz (max.):
120 Hz
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker + Mini DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Ultra HD (8K)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.4, LINDY, displayport, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 470,58*
€ 545,30*
€ 1,93*
ab € 484,41*
€ 545,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,92*
€ 545,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,72*
€ 631,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,36*
€ 585,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,58*
€ 559,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.