Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker, Mini DisplayPort Stecker 20.00m Schwarz 38481 Ul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S237732
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38481
EAN/GTIN:
     4002888384810
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 20m lindy
displayport kabel 20m
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Frequenz (max.):
120 Hz
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker + Mini DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Ultra HD (8K)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, LINDY, displayport, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 247,15*
€ 280,74*
€ 4,50*
ab € 247,69*
€ 280,77*
€ 6,78*
ab € 254,62*
€ 287,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 267,47*
€ 300,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 277,25*
€ 313,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.