Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel Mini DisplayPort Stecker, Mini DisplayPort Stecker 30.00m Schwarz 38482 Ul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S237712
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38482
EAN/GTIN:
     4002888384827
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel lindy
displayport kabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
30.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Frequenz (max.):
120 Hz
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker + Mini DisplayPort Stecker
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf Mini DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Ultra HD (8K)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 30m, LINDY, displayport, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 308,12*
€ 4,50*
ab € 271,78*
€ 308,15*
€ 6,78*
ab € 289,25*
€ 328,79*
Frei Haus
ab € 289,79*
€ 341,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 330,63*
€ 385,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.