| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S220312 Herst.-Nr.: 606.100-5 EAN/GTIN: 4021563715862 |
| |
|
| | |
| Das beidseitig bedruckte Rollbandmaß ist mit einem einfach bedienbaren Stoppknopf zum Feststellen des Bandes ausgerüstet. Der magnetische Haken an der Spitze dient dem Fixieren an metallischen Oberflächen. Die bewegliche Lagerung des Hakens ermöglicht präzise Innen- und Außenmessungen. Zu den weiteren Vorteilen zählen die gute Ablesbarkeit und der simple Transport per Taschenclip oder Handschlaufe. Das gummierte Gehäuse liegt gut in Hand, bietet optimale Robustheit und lässt sich einfach reinigen. Features: In jeder Lage gut ablesbares, beidseitig bedrucktes Rollbandmaß (horizontal/vertikal) Magnetischer Haken an der Spitze zur Anbringung an metallischen Oberflächen Haken ist beweglich gelagert für genaue Innen- und Außenmessungen Einfach bedienbarer Stoppknopf zum Fixieren des Bandes Simpler Transport per Taschenclip oder Handschlaufe Robustes, gummiertes Gehäuse liegt gut in der Hand Schnell und einfach zu reinigen Lieferumfang: RMX 5 Weitere Informationen: | | Max. Messbereich: | 5 m | Messeinheit: | mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4K5 Tools, RMX 5 RollMeter 5m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,77* | € 16,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 16,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,00* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|