Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 7 Port USB 3.2 Gen 2-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S214792
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43275
EAN/GTIN:
     4002888432757
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
64.3 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
184.5 mm
Kabellänge:
0.55 m
Gewicht:
300 g
Anzahl Ausgänge:
7 x
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Anzahl Ports:
7 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) + USB-C® USB 3.2 (Gen 2)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2-Hub
Weitere Suchbegriffe: LINDY, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 143,53*
€ 178,87*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 157,94*
€ 193,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 195,33*
€ 3,50*
ab € 163,54*
€ 197,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 197,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.