Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Hub - 3 x USB 3,1 Gen 2 + 4 x USB 3,1 - an Rack montierbar - Gleichstrom (43275)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Lindy 43275 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6051317
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43275
EAN/GTIN:
     4002888432757
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Hub - 3 x USB 3.1 Gen 2 + 4 x USB 3.1 - an Rack montierbar - Gleichstrom
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  43275
Modell  
EAN/UPC  4002888432757

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy - Hub - 7 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp  An Rack montierbar
Untertyp  USB
Ports  3 x USB 3.1 Gen 2 + 4 x USB 3.1
Leistungsmerkmale  Metallgehäuse, BC1.2 fast charging support
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2
Stromversorgung  DC 16 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.45 cm x 6.43 cm x 2 cm
Gewicht  700 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp  An Rack montierbar
Untertyp  USB
Ports  3 x USB 3.1 Gen 2 + 4 x USB 3.1
Leistungsmerkmale  Metallgehäuse, BC1.2 fast charging support
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  3 x USB 3.1 Gen 2 Type C
4 x USB 3.1 Type A
  
Stromversorgung  
Gestellte Leistung  40 Watt
Erforderliche Netzspannung  DC 16 V
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
  
Maße und Gewicht  
Breite  18.45 cm
Tiefe  6.43 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  700 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Hub - 7 Anschlüsse
Gehäusetyp:
An Rack montierbar
Untertyp:
USB
Ports:
3 x USB 3.1 Gen 2 + 4 x USB 3.1
Leistungsmerkmale:
Metallgehäuse, BC1.2 fast charging support
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 2
Schnittstellen:
3 x USB 3.1 Gen 2 Type C , 4 x USB 3.1 Type A
Gestellte Leistung:
40 Watt
Erforderliche Netzspannung:
DC 16 V
Farbe:
Schwarz
Breite:
18.45 cm
Tiefe:
6.43 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: lindy, 43275, port, metall, rack, montierbar, gleichstrom, zusätzliche, anschlüsse, perfekt, industrielle, anwendungen, zustzliche, anschlsse, 2hub, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 143,92*
€ 178,53*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 157,25*
€ 193,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 194,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,02*
€ 197,48*
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 197,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.