Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faytech 1010502305 Touchscreen-Monitor EEK: D (A - G) 20.3cm (8 Zoll) 1024 x 768 Pixel 4:3 6 ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S213502
Hersteller:
     Faytech
Herst.-Nr.:
     1010502305
EAN/GTIN:
     6920734008100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Die kapazitiven Touch Monitore von faytech sehen dank der edge to edge Glasfront nicht nur sehr edel aus, sondern sind auch noch IP65 geschützt. Außerdem verfügt die gesamte Produktlinie über kapazitive 10-Finger- Multitouchpanels, eine Glasfront mit einer MosH von 7, entspiegelte Displayoberflächen (chemisch geätzt) und eine Vielzahl von Anschlüssen. Die Monitore zwischen 13,3" und 27" werden mit einem eigenen Standfuß und VESA 75 / 100 Bohrungen auf der Rückseite geliefert, um eine einfache Montage zu ermöglichen. Der Monitor ist mit einem optisch gebondetes Touch Panel ausgestattet. Dies sorgt für eine höhere Blickwinkelstabilität, weniger Reflektionen, eine höhere wahrgenommene Helligkeit und einen erhöhten physischen Stabilitätsgrad. Außerdem ist der Touch Monitor dank der Bonding Technologie vor Kondensat-und Staubbildung hinter dem Displayglas geschützt.Diese Geräte sind die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel für: POS-Systeme, Bedienpanels in verschiedenen Bereichen der Industrie sowie in Kiosksystemen, Büro-/Hausautomatisierung, Digital Signage und in anderen Bereichen wie Einkaufszentren, Klassenzimmern, Hotels und vielen mehr.
Features:
Bilddiagonale 20.3 cm (8 Zoll)
Energieeffizienzklasse: D (A - G)
Schnittstellen:
Reaktionszeit: 6 ms
Full HD-Auflösung, Integrierte Lautsprecher, Touchscreen, IP65 - frontseitig (Wasser - & Staubschutz)
Lieferumfang:
Netzteil + Kurzanleitung + Standard-VGA-, USB-(für)Touch-, Audio-Kabel
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Display
Energieeffizienzklasse:
D
Breite:
201 mm
Bildformat:
4:3
Gewicht:
950 g
Display (cm):
20.32 cm
Display (Zoll):
8 Zoll
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Auflösung vertikal:
768 Pixel
Auflösung horizontal:
1024 Pixel
Besonderheiten:
Full HD-Auflösung + Integrierte Lautsprecher + Touchscreen + IP65 - frontseitig (Wasser -
Berührungspunkte:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.