Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0141AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S199051
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0141AQ
EAN/GTIN:
     4049371315906
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
200-0141AQ
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Leiteraufbau:
Doppeltes Kupfergeflecht
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.6 mm
Besonderheiten:
Kältebeständig + Halogenfrei + UV-Beständig + Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PUR
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Sommer Cable, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 8,14*
1 Tag
97
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,15*
7 Tage
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.