Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke MCP 1 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 3 3000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19283
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     MCP 1
EAN/GTIN:
     5060429031271
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Diese flexiblen Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend und UV beständig.
Features:
Schwarz
Anzahl Kanäle: 3
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
83 mm
Kanäle:
3
Herst.-Teilenr.:
MCP 1
Typ:
MCP 1
Besonderheiten:
feuerhemmend + UV-beständig + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Vulcascot, Kabelsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,85*
€ 92,14*
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 92,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 105,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 21,61667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.