Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke Snap Fit B-GY Gummi Grau Anzahl Kanäle: 1 3000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19232
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     Snap Fit B-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Diese flexiblen Medium-Kabelbrücken aus Hartgummi sind die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel und Leitungen im Innenbereich. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, wetterfest und UV beständig.
Features:
Grau
Anzahl Kanäle: 1
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
14 mm
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Breite:
83 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
Snap Fit B-GY
Typ:
Snap Fit B
Besonderheiten:
feuerhemmend + witterungsbeständig + UV-beständig + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Vulcascot, Snap Fit B, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 73,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,83*
€ 73,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.