Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-001 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 1 3000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19210
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Diese flexiblen Standard-Kabelbrücken aus Hartgummi sind die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel und Leitungen. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, wetterfest und UV beständig.
Features:
Schwarz
Anzahl Kanäle: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
68 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
VUS-001
Typ:
VUS-001
Besonderheiten:
feuerhemmend + witterungsbeständig + UV-beständig + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Vulcascot, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 40,46*
€ 53,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,37*
€ 53,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.