Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S18664 Herst.-Nr.: 55229-00-01 EAN/GTIN: 4042448859518 |
| | |
|
| | |
| Wenn es um die Befestigung schwerer Gegenstände geht, sind tesa® On & Off® extra starke Klettverschlüsse zum Aufkleben genau das Richtige. Mit ihrer gegenüber dem Standardprodukt um 50% größeren Kraft halten sie bis zu 15 kg pro 50 x 100 mm sicher am gewünschten Platz. (Die Tragfähigkeit hängt von der Beschaffenheit der Fläche ab und setzt eine korrekte Anbringung voraus.) Ideal sind diese Klettverschlüsse zum Beispiel zum flexiblen Befestigen von kleineren Elektrogeräten und Werkzeug. Und das Beste: Der wasserbeständige Klebstoff sorgt dafür, dass sie auch bei Anwendungen im Außenbereich stets die ganze Haltekraft bewahren. Features: (L x B) 1000 mm x 50 mm Schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Herst.-Teilenr.: | 55229-00-01 | Typ: | 55229-00-01 | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil + extrastark | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakenband, Kabelbinder, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, klettband tesa, TESA On & Off, Klett, Klettprodukte |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 9,05* | € 11,37* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 9,25* | € 11,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 9,01* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,10* | € 12,46* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,73* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,73* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|