| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S16887 Herst.-Nr.: 05405-00102-00 EAN/GTIN: 4042448147905 |
| |
|
| | |
| Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und unebenen Böden mit tesamoll® Alu Comfort schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40 %). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Aluminiumschiene. Ungleichmäßige Spalten werden von Nylonborsten komplett abgedichtet, wobei eine gefederte Aufhängung einen aktiven Niveauausgleich ermöglicht. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm. Features: Türdichtung aus lackiertem Aluminium für Spaltenbreiten bis 15 mm Selbstklebend - ohne Bohren und Hämmern zu befestigen Für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung (Bürstendichtung) Für Spaltenbreiten bis 15 mm Haltbarkeit: 8 Jahre Hinweise: Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Farbe: | grau | Breite: | 40 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | Serie: | tesamoll® | Typ: | COMFORT | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Türdichtschiene | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, tesa, COMFORT, türdichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,14* | € 30,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,31* | € 30,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 35,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,24* | € 35,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,10* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|