| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2503996 Herst.-Nr.: 05405-102 EAN/GTIN: 4042448147905 |
| |
|
| | |
| tesamoll® COMFORT Türdichtschiene für unebene Böden (05405-102) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, tesa, 05405, 054050010200, 00102, comfort, trdichtschiene, moll, türdichtschiene, 05405102, silber, türdichtung, lackiertem, aluminium, edelstahldesign, stück, moll®, edelstahl, tesamoll®, unebene, böden, trdichtung, stck, tesamoll, bden, dichtung, design |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,33* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,20* | € 30,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,15* | € 34,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,14* | € 35,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,07* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|