Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa COMFORT 05405-00102-00 Türdichtschiene tesamoll® Edelstahl (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548660-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05405-00102-00
EAN/GTIN:
     4042448147905
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
tesa COMFORT 05405-00102-00 Türdichtschiene tesamoll® Edelstahl (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.

tesamoll® Alu Comfort Türdichtschiene - selbstklebend, für Spaltenbreiten bis 15 mm, lange Haltbarkeit

Türdichtung aus lackiertem Aluminium für Spaltenbreiten bis 15 mm
Selbstklebend - ohne Bohren und Hämmern zu befestigen
Für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden
Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung (Bürstendichtung)
Für Spaltenbreiten bis 15 mm
Haltbarkeit: 8 Jahre

Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und unebenen Böden mit tesamoll® Alu Comfort schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40 %). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Aluminiumschiene. Ungleichmäßige Spalten werden von Nylonborsten komplett abgedichtet, wobei eine gefederte Aufhängung einen aktiven Niveauausgleich ermöglicht. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm.

Technische Daten:
Farbe: grau · Herstellerfarbe: Edelstahl · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): tesamoll®

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 40 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
COMFORT
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 30,23*
€ 5,50*
ab € 22,31*
€ 30,24*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 35,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,24*
€ 35,93*
€ 3,50*
ab € 37,10*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05405-00100
ab € 19,58*
Sonstiges
tesa
05405-00101-00
ab € 19,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.