Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NB-2LH Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NB-2L, NB-2LH 7.4V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S155061
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022673
EAN/GTIN:
     4013674022670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.

Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.
Features:
Kompatibel als Akku für Canon
Leistungsstarke Ladekraft: Akkukapazität 700 mAh
Lieferumfang 1 x ANSMANN A-Can NB 2 LH Li-Ion
Lieferumfang:
Li-Ion Akkupack A-Can NB 2 LH
Weitere Informationen:
für Marke:
Canon
Tiefe:
34 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
grau
Breite:
45 mm
Gewicht:
42 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
7.4 V
Kapazität:
700 mAh
Herstellerfarbe:
Grau
ersetzt Original-Akku:
NB-2L + NB-2LH
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Canon MD 255 + Canon MC 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,49*
€ 4,50*
ab € 10,97*
€ 15,51*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,13*
€ 15,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 16,21*
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 11,61*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.