Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NB-5L Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NB-5L 3.7V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S152911
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022953
EAN/GTIN:
     4013674229536
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.

Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.
Features:
Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität
Baugleich mit Canon NB-5 L
100% kompatibel und passend für Canon Digital IXUS 800 IS/ 850 IS/ 860 IS/ 870 IS/ 90 IS/ 950 IS/ 960 IS/ 970 IS/ 980 IS, Canon Digital IXUS 900 TI, Canon PowerShot S100/ S110, Canon PowerShot SD700 IS/SD850 IS/ SD870 IS/ SD900/ SD950 IS, Canon PowerShot SX200 IS/ SX210 IS/ SX220 HS/ SX
Lieferumfang:
Li-Ion Akkupack A-Can NB 5 L
Weitere Informationen:
für Marke:
Canon
Tiefe:
32 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Gewicht:
24 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
800 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
NB-5L
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Canon PowerShot 950 IS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,91*
€ 4,50*
ab € 8,27*
€ 11,93*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 12,05*
1 Tag
46
€ 3,90*
ab € 10,27*
€ 14,64*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.