Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Pan CGA S005 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) CGA-S005E, CGA-S005, DB-60 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S152581
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022783/05
EAN/GTIN:
     4013674783052
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.

Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.
Features:
Kompatibel als Akku für Panasonic, Leica, Fujifilm
Leistungsstarke Ladekraft
Powerful: Schutz gegen Tiefenentladung
Lieferumfang:
Li-Ion Akkupack A-Pan CGA S 005
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic + Fujifilm + Leica + Ricoh + Samsung
Tiefe:
36 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Gewicht:
24 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
1020 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
CGA-S005E + CGA-S005 + DB-60
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Panasonic Lumix DMC-FC01 + Panasonic Lumix DMC-FX01 + Panasonic Lumix DMC-FX2 + Panasonic
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku für Samsung, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Camcorder Akku für Samsung, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, akku camcorder 3.7v 1000mah, camcorder akku für samsung, ansmann li-ion akkupack, Ansmann, A-Pan CGA S005, Fotoakku, Photoakku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,89*
€ 4,50*
ab € 8,22*
€ 11,91*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 12,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 12,76*
1 Tag
110
€ 3,90*
ab € 10,97*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.