Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Pan CGA S007 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) CGA-S007E, CGA-S007 3.7V 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S152541
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022963
EAN/GTIN:
     4013674229635
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.

Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.

Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.

Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit.
Features:
Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität
Baugleich mit Panasonic CGA-S 007
100% kompatibel und passend für Panasonic Lumix DMC-TZ1/ TZ2/ TZ3/ TZ4/ TZ5
Lieferumfang:
Li-Ion Akkupack A-Pan CGA S 007
Weitere Informationen:
für Marke:
Panasonic
Tiefe:
30 mm
Höhe:
13 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
37 mm
Gewicht:
29 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
800 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
CGA-S007E + CGA-S007
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Panasonic Lumix DMC-TZ1 + Panasonic Lumix DMC-TZ2 + Panasonic Lumix DMC-TZ3 + Panasonic Lu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,92*
€ 4,50*
ab € 8,27*
€ 11,93*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 12,05*
1 Tag
152
€ 3,90*
ab € 9,59*
€ 13,69*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.