Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S139261 Herst.-Nr.: ID0078A EAN/GTIN: 4052792041804 |
| |
|
| | |
| Kompatkes Design. Ideal für Notebook Nutzer. Features: 2.4 GHz Bluetooth® Verbindung bis zu 10 Meter Optischer Sensor 1000/1600 dpi Intelligenter Stromsparmodus Für Rechts- und Linkshänder geeignet Lieferumfang: 2x AAA Batterien Weitere Informationen: | | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 36 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 58 mm | Gewicht: | 149 g | Übertragungsart: | Bluetooth® | Geeignet für (Eingabegeräte): | Rechtshänder + Linkshänder | Unterstützte Betriebssysteme: | Windows | Schnittstellen: | Bluetooth® + USB | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzahl Tasten: | 4 Tasten | Stromversorgung: | 2x Micro-Batterie AAA (enthalten) | Produkt-Art: | Maus | Sensor: | Optisch | Sensor-Auflösung: | 1600 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus bluetooth, bluetooth maus, 04052792041804, LogiLink |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,47* | € 11,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,51* | € 11,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,77* | € 12,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,26* | € 13,93* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|