Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0120 Funk Nummernblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S139121
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0120
EAN/GTIN:
     4052792029864
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port.
Features:
Kompakte Größe mit 18 Tasten
2.4 GHz Funk Verbindung bis zu 10 m
34 Zwei-Wege-RF-Kanäle
Lieferumfang:
1x AAA Batterie
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82 mm
Gewicht:
70 g
Übertragungsart:
Funk
Anzahl Tasten (Details):
18
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Nummernblock
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,38*
€ 8,93*
€ 6,78*
ab € 6,42*
€ 8,99*
5 Tage
3029
€ 9,90*
ab € 6,59*
€ 9,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,23*
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.