Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2947 Herst.-Nr.: ID0120 EAN/GTIN: 4014619703302 |
| |
|
| | |
| Sie vermissen den rechten Ziffernblock an Ihrer Notebooktastatur? Die numerischen Zusatztastatur von LogiLink lässt sich einfach an der USB Schnittstelle anschließen und ermöglicht Ihnen Zahlen und Funktionen wie im rechten Block an einer Standardtastatur einzugeben. Es werden keine Treiber benötigt und die Stromversorgung erfolgt über den USB Port. - Kompakte Größe mit 18 Tasten - 2.4 GHz FSK Technologie - 34 zweispurige RF Kanäle - Reichweite: Bis zu 10 m - Batterie: 1x AAA - RF Bandbreite: 2 MHz - Systemanforderungen: Windows 2000/XP/ME/VISTA/7/8/10 - Größe: 82 x 124 x 22 mm - Gewicht: 70 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Notebook Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, logilink wireless keyboard, notebook tastatur, logilink funktastatur |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,37* | € 9,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,41* | € 9,11* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,58* | € 9,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,46* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|