Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8953 89532550 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Transparent (L x B) 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13444
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89532550
EAN/GTIN:
     8021684618314
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Glasfaserverstärkt, Hohe Reißfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständig, Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt + Hohe Reißfestigkeit + Feuchtigkeitsbeständig + Lösungsmittelfrei
Serie:
Tartan™ 8953
Typ:
8953
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke:
0.1 mm
Reißkraft:
250 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.1 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,94*
1
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 4,95*
2 Tage
68
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.