Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.1 mm
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095688
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89532550
EAN/GTIN:
     08021684618314
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.