Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S133961 Herst.-Nr.: 61 SET6 EAN/GTIN: 4007817609019 |
| |
|
| | |
| Noris Club® Promotion Set. Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 2 rot, 23 bordeauxrot, 3 blau, 30 lichtblau, 4 orange, 43 hautfarben, 5 grün, 50 gelbgrün, 61 rotlila, 76 v.-Dyke-braun. Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 ST Noris Club® Farbstifte 144 + 1 ST Mars® plastic mini Radierer und 1 ST Noris® 120-2 Bleistift for free. Features: Ausführung der Schaftform: Sechskantform Farbe des Schaftes: in Minenfarbe Material des Schaftes: Holz Schaft lackiert Größe (Ø x L): 8 x 175 mm Stärke der Mine: 3 mm 100% PEFC Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | sechskant | Schreibfarbe der Mine: | Gelb + Rot + Blau + Lichtblau + Bordeauxrot + Orange + Hautfarben + Grün + Gelbgrün + Rotl | Produkt-Art: | Farbstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,62* | € 2,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,65* | € 2,68* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,72* | € 2,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,75* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,67* pro Blatt) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|