Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S12644 Herst.-Nr.: 57911-00000-01 EAN/GTIN: 4042448899736 |
| |
|
| | |
| tesafilm® doppelseitig ist die schnelle, einfache und saubere Alternative zum Kleben von Papier, Karton oder anderen leichten Materialien mit glatter Oberfläche. Dieses transparente, doppelseitige Selbstklebeband ist einfach ideal für alle Anwendungen zu Hause und im Büro, bei denen unsichtbar Papier geklebt, fixiert und befestigt werden muss. Fotoliebhaber schätzen tesafilm® doppelseitig als doppelseitiges Fotoband, um Hochzeitsurlaube oder andere Fotoalben zu gestalten, die diese wertvollen Momente im Leben dokumentieren. Es dient als vielseitige Alternative zu herkömmlichen Bildaufklebern, Fotoecken oder Fotohalterungen und ist viel einfacher zu verarbeiten als jeder Flüssigkleber. Selbstklebende Bildaufhängung: tesafilm® doppelseitig ist einfach ideal, wenn Sie eine Zeichnung an der Wand befestigen oder eine Karte aufhängen wollen. Es bietet eine gute Haftung auf allen ebenen und ausreichend glatten Oberflächen. Sie können es auch als vertikales Handwerks- oder Hobbyband verwenden. Transparentes doppelseitiges Klebeband für unsichtbares Kleben: Als transparentes doppelseitiges Selbstklebeband ist tesafilm® doppelseitig ein ideales Mittel, um jedes leichte transparente Objekt sauber und unauffällig zu befestigen. Sie können damit transparente Kunststofffolien auf einem Spiegel, Fenster oder einer anderen Glasoberfläche befestigen. Hohe Qualität für anspruchsvolle Aufgaben: tesafilm® doppelseitig ist ein Selbstklebeband aus einer hochbelastbaren Polypropylenfolie mit beidseitiger lösungsmittelfreier Klebebeschichtung. Da es sehr dünn ist, ist es ideal für die unsichtbare Befestigung. Features: Transparent (L x B) 7.5 m x 12 mm Alterungsbeständig, Leise abrollbar Lieferumfang: 2 Rollen Weitere Informationen: | | Länge: | 7.5 m | Breite: | 12 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Leise abrollbar | Serie: | tesafilm® | Typ: | 57911-00000-01 | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.075 mm | Reißkraft: | 58 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, tesa, doppelseitiges klebeband, tesafilm, klebestreifen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,945* | € 1,395* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,945* | € 1,405* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,69* | € 2,33* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,625* | € 2,395* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro 2er Pack | € 4,00* | ab € 2,44* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|