Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57912-00000-02 Doppelseitiges Klebeband tesafilm® Transparent (L x B) 7.5m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S12605
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448899743
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafilm® doppelseitig ist die schnelle, einfache und saubere Alternative zum Kleben von Papier, Karton oder anderen leichten Materialien mit glatter Oberfläche. Dieses transparente, doppelseitige Selbstklebeband ist einfach ideal für alle Anwendungen zu Hause und im Büro, bei denen unsichtbar Papier geklebt, fixiert und befestigt werden muss. Fotoliebhaber schätzen tesafilm® doppelseitig als doppelseitiges Fotoband, um Hochzeitsurlaube oder andere Fotoalben zu gestalten, die diese wertvollen Momente im Leben dokumentieren. Es dient als vielseitige Alternative zu herkömmlichen Bildaufklebern, Fotoecken oder Fotohalterungen und ist viel einfacher zu verarbeiten als jeder Flüssigkleber. Selbstklebende Bildaufhängung: tesafilm® doppelseitig ist einfach ideal, wenn Sie eine Zeichnung an der Wand befestigen oder eine Karte aufhängen wollen. Es bietet eine gute Haftung auf allen ebenen und ausreichend glatten Oberflächen. Sie können es auch als vertikales Handwerks- oder Hobbyband verwenden. Transparentes doppelseitiges Klebeband für unsichtbares Kleben: Als transparentes doppelseitiges Selbstklebeband ist tesafilm® doppelseitig ein ideales Mittel, um jedes leichte transparente Objekt sauber und unauffällig zu befestigen. Sie können damit transparente Kunststofffolien auf einem Spiegel, Fenster oder einer anderen Glasoberfläche befestigen. Hohe Qualität für anspruchsvolle Aufgaben: tesafilm® doppelseitig ist ein Selbstklebeband aus einer hochbelastbaren Polypropylenfolie mit beidseitiger lösungsmittelfreier Klebebeschichtung. Da es sehr dünn ist, ist es ideal für die unsichtbare Befestigung.
Features:
Transparent
(L x B) 7.5 m x 12 mm
Alterungsbeständig, Leise abrollbar
Lieferumfang:
1 Rolle im Einwegabroller
Weitere Informationen:
Länge:
7.5 m
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Leise abrollbar
Serie:
tesafilm®
Typ:
57912-00000-02
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Dicke:
0.075 mm
Reißkraft:
58 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,37*
€ 1,97*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,10*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00202* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
665H1263
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.