Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CSE 5 NH 5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 5.00m Schwarz PUR-Mantel, Geflec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S123611
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CSE 5 NH 5
EAN/GTIN:
     4250197615440
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
PUR-Mantel + Geflechtschirm
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Cordial, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,62*
€ 57,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,70*
€ 57,51*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 61,88*
€ 81,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.