Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CSE 5 NH 5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel, Geflechtschirm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543584-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CSE 5 NH 5
EAN/GTIN:
     4250197615440
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Cordial CSE 5 NH 5 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 5.00 m Schwarz PUR-Mantel,Geflechtschirm 1 St.

Patchkabel

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Geflechtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Geflechtschirm
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e 5m schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Cordial, CSE 5 NH 5, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,68*
€ 57,32*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 57,33*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 62,03*
€ 80,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.