Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker 70820 PolyTerra PLA Filament PLA geringerer Kunststoffgehalt 1.75mm 1000g Schwarz (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S120792
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     70820
EAN/GTIN:
     6938936708209
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Polymaker PolyTerra™ PLA ist ein PLA-basiertes 3D-Druckfilament, das von Grund auf neu entwickelt wurde, um die nächste Generation umweltfreundlicher Filamente zu schaffen, die Benutzerfreundlichkeit, hohe Druckqualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bieten. Es ist ein neu entwickeltes Material von Polymaker namens Fully Bio Compound (FBC), das eine Verbindung aus PLA-Biokunststoff und einem Biokomposit ist. Wenn Sie nach einem kostengünstigen oder umweltfreundlichen PLA-Filament oder beidem suchen, ist PolyTerra™️ PLA-Filament definitiv Ihre erste Wahl. Darüber hinaus kann PolyTerra™️ PLA als Trägermaterial leicht entfernt werden.
Features:
Umweltfreundliches 3D-Druck-Filament
Härter als herkömmliches PLA
Druckt schenller als herkömmliches PLA
Einfaches Entfernen von Stützstrukturen
Matte Oberfläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Filament-Material-Eigenschaft:
geringerer Kunststoffgehalt
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz (matt)
Filament-Material:
PLA
max. Drucktemperatur:
230 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 23,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 23,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.