Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11999 Herst.-Nr.: 55744-00001-02 EAN/GTIN: 4042448843180 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Montageband tesa Powerbond® transparent eignet sich für das Anbringen von Objekten auf Spiegeln oder Glasscheiben im Innenbereich sowie im geschützten Außenbereich. Es ist besonders dünn und sorgt mit einer Halteleistung von 2 kg pro 10 cm Montageband für einen sicheren und dauerhaften Halt. Das durchsichtige Montageband lässt sich individuell zuschneiden und ist eine wertvolle Hilfe, wenn man z.B. ein Thermometer an die Balkontür oder eine Parkscheibe im Autofenster befestigen möchte.Das Montageband ist für einen permanenten Einsatz vorgesehen. Damit Sie langfristig Freude daran haben, sollten Sie bei der Anwendung die Hinweise in der Produktbeschreibung genau befolgen. Einer der wichtigsten Tipps ist sicherlich, dass der Untergrund und das Objekt frei von Schmutz, Fett und Staub sein müssen, damit das Klebematerial seine maximale Halteleistung entfaltet. Das erreichen Sie z.B. mit Hilfe einer Bürste, eines flusenfreien Tuchs und einem silikonfreien Reinigungsmittel oder Spiritus. Des Weiteren sollten Sie die Klebestreifen und das Objekt jeweils für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Besser Kleben statt Bohren - mit Powerbond® Gegenstände sicher befestigen und kreative Ideen umsetzen! Features: Klebt beidseitig stark Lässt sich individuell zuschneiden Besonders dünn und transparent Für unsichtbares Verkleben durchsichtiger und halbtransparenter Materialien Hält bis zu 2 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen) Hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + UV-Beständig | Serie: | tesa® Powerbond | Typ: | 55744-00001-02 | Material (Details): | Synthesekautschuk | Trägermaterial: | Papier | Dicke: | 0.5 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Montageband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 8,93* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,89* | € 12,15* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 9,57* | € 12,27* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 9,24* | € 12,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,39* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|